Eriks
GORE®

GORE® PTFE-Dichtungsplatte GORE GR 1500x1500x3

  • ERIKS:10016825
Image 1
Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.
Zur Liste hinzufügen

4.611,25 €/ Stückexkl. MwSt

5.395,16 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GORE®
Serie
GORE
Typ
GR
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
Multidirektional expandiertes PTFE
Farbe
Weiss
Max. Temperatur
230 °C
Min. Temperaturbereich
-60 °C
Max. Druck
40 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
0.7 g/cm³