Eriks
GOODALL

GOODALL Sprühdüse DINGA schwarz 3/4" + Schutz Messing

  • ERIKS:11284503
Image 1
Technische Daten:
  • Gehäuse: Messing
  • Schutzmantel und Dichtungen: EPDM-Gummi
  • Handgriff: AISI-Edelstahl
  • Drehgelenk: Messing verchromt
  • Anschluss: 3/4" BSP-Innengewinde
  • Max. Temperatur 95 °C*
  • Max. Arbeitsdruck 24 bar
  • Verstellbar vom breiten Nebelstrahl bis zum kräftigen geraden Strahl
  • Deutlicher roter Strahlrichtungspfeil im Gummigehäuse
  • Mit Schutzbügel
  • Nicht für Dampf geeignet
*) Obwohl alle verwendeten Materialien gegen Temperaturen über 100 °C beständig sind, müssen bei der Verwendung von heißem Wasser die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Wir empfehlen, die DINGA-Reinigungspistole immer mit Presshülsen am Schlauch zu befestigen, niemals mit Schlauchschellen.

Auch erhältlich:
  • Reinigungspistolen aus rostfreiem Stahl
  • Spezial-Reinigungspistolen für Heißwasser und für hohe Wasserausbeuten
  • Spezial-Reinigungspistolen für (Schaum-)Lanzenmontage, für Autoklave und ATEX
Zur Liste hinzufügen

144,00 €/ Stückexkl. MwSt

168,48 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
Messing
Oberflächenschutz
EPDM-Abdeckung
Code
Spritzpistolen
Max. Betriebsdruck
24 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Spritzpistolen
Anschlussarmatur 2
Dinga swivel Schwarz
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
EPDM
Farbe
Schwarz
Bauelementetyp
End Kupplung