Sprühdüse DINGA schwarz Messing
Technische Daten:- Gehäuse: Messing
- Schutzmantel und Dichtungen: EPDM-Gummi
- Handgriff: AISI-Edelstahl
- Drehgelenk: Messing verchromt
- Anschluss: 3/4" BSP-Innengewinde
- Max. Temperatur 95 °C*
- Max. Arbeitsdruck 24 bar
- Verstellbar vom breiten Nebelstrahl bis zum kräftigen geraden Strahl
- Deutlicher roter Strahlrichtungspfeil im Gummigehäuse
- Mit Schutzbügel
- Nicht für Dampf geeignet
*) Obwohl alle verwendeten Materialien gegen Temperaturen über 100 °C beständig sind, müssen bei der Verwendung von heißem Wasser die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
Wir empfehlen, die DINGA-Reinigungspistole immer mit Presshülsen am Schlauch zu befestigen, niemals mit Schlauchschellen.
Auch erhältlich:- Reinigungspistolen aus rostfreiem Stahl
- Spezial-Reinigungspistolen für Heißwasser und für hohe Wasserausbeuten
- Spezial-Reinigungspistolen für (Schaum-)Lanzenmontage, für Autoklave und ATEX