Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauch Thermoflex Schwarz ISO6134 2A, Rolle=60m, Innendurchmesser 19x7

  • ERIKS:13461467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,28 €/ Meterexkl. MwSt

23,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Thermoflex Black 2A
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Berstdruck
180 bar
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 232 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 450 °F
Statisches Kabel
Nein
Ähnliche Produkte

12,68 €/ Stückexkl. MwSt

14,84 €inkl. MwSt

789 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

8,84 €/ Stückexkl. MwSt

10,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

26,72 €/ Stückexkl. MwSt

31,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026