Eriks

Kupplung SHM-HP/EN 19 Stahl 3/4" Außengewinde BSPT, EN14423

  • ERIKS:10039027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,84 €/ Stückexkl. MwSt

10,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHM-HP
Typ
SHM-HP
Code
SHM-HP
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
18 bar
Max. Betriebsdruck
261 psi