42,24 €/ Stückexkl. MwSt
49,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GMV-F-AC-OML01 |
Norm | ISO8434 / DIN2353-L |
Material | Stahl |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 28 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2 mm |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |