Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mutter Drehbar Metrisch 24° di...
Mutter Drehbar Metrisch 24° dichtung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
1
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
28
1
Dicke der zu schweißenden Spitze [mm]
2
1
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mutter Drehbar Metrisch 24° dichtung
Produkt
Norm
Material
Anschweistyp
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Norm
Material
Anschweistyp
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Mutter Stahl Drehbar Metrisch 24° dichtung + OR 28L - M36x2
ISO8434 / DIN2353-L
Stahl
Einlagige Schweißnaht
42,24 €
/
stück
Anmelden