72,48 €/ Meterexkl. MwSt
84,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
26,32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tanker SD |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 3.83 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |
168,63 €/ Stückexkl. MwSt
197,30 €inkl. MwSt
107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202655,67 €/ Stückexkl. MwSt
65,13 €inkl. MwSt
1543 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202628,20 €/ Stückexkl. MwSt
32,99 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026213,12 €/ Stückexkl. MwSt
249,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026