Eriks

Flanschkupplung SHLF 100 Stahl EN1092-1 PN16 DN100, EN14420, Losflansch

  • ERIKS:10037987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

213,12 €/ Stückexkl. MwSt

249,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHLF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Losflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN16
Größe Anschlussarmatur
DN100
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN100
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi