Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | VITTAFIXX |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 40 % |
Min. Biegeradius | 195 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Material Seele | NBR3 |
Temperaturbereich | von -20 bis 95 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 203 °F |
Statisches Kabel | Nein |