Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Premium Vittafix...
Gummischlauch Premium Vittafixx, NBR Lebensmitteldruckschlauch - lebensmittelecht nach EC1935/2004, EU 10/2011, FDA und BfR
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
32
1
Max. Betriebsdruck [bar]
18
1
Min. Berstdruck [bar]
60
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Premium Vittafixx, NBR Lebensmitteldruckschlauch - lebensmittelecht nach EC1935/2004, EU 10/2011, FDA und BfR
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Premium Vittafixx, Rolle=40m, Außendurchmesser 32x7
32
7
46
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden