Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Inferno+ |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Berstdruck | 180 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Material Seele | Duralast |
Temperaturbereich | von -40 bis 232 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 449 °F |
Statisches Kabel | Nein |
12,68 €/ Stückexkl. MwSt
14,84 €inkl. MwSt
789 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202636,21 €/ Stückexkl. MwSt
42,37 €inkl. MwSt
319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20268,84 €/ Stückexkl. MwSt
10,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.202626,72 €/ Stückexkl. MwSt
31,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026