Eriks
GOETZE

GOETZE Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT

  • ERIKS:14529712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 1003 Serie 9000 ist ein bleifreier bronzener Druckminderer zum Schutz von Wasserversorgungssystemen gegen Überdruck und wenn ein konstanter Versorgungsdruck im System benötigt wird.
Zur Liste hinzufügen

404,00 €/ Stückexkl. MwSt

472,68 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOETZE
Serie
9000mFO
Typ
1003
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde
Anschluss Größe
1.1/4" BSPT(R)
Nennweite
DN32
Anschlussnorm
DIN EN 10226
KVS-Wert
10.5 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 7 bar
Max. Fülldruck
25 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
25 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
85 °C
Mediumtemperatur
von 0 bis 85 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn4Zn2PS
Material O-Ring
EPDM
Material Federkappe
PA, glasfaserverstärkt
Material Filterelement
Edelstahl 316 (1.4401)
Maschenweite
160 µm
Filterhalter
Edelstahl 316 (1.4401)
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
DN
DN32
G1
1.1/4"
G2
1.1/2"
h
64 mm
H
111 mm
I
105 mm
L
191 mm
SW1
52 mm
SW2
66 mm
SW3
65 mm
T1
50 mm
Gewicht
1.9 kg