Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 290,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 384,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1.070,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 384,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1" BSPT 1" BSPT(R) DN25 9.3 314,50 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 320,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 226,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 242,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 998,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 404,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1/2" BSPT 1/2" BSPT(R) DN15 3.4 290,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 1.070,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 2" BSPT 2" BSPT(R) DN50 20.5 863,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 3/4" BSPT 3/4" BSPT(R) DN20 4.4 320,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 1,5 - 7 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 738,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 548,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 3 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/2" BSPT 1.1/2" BSPT(R) DN40 19.5 998,00 € / stück Druckminderer Type: 1003 Serie: 9000 Bronze/EPDM reduzierter Druckbereich 3 - 12 bar maximale Betriebstemperatur 85 °C PN25 1.1/4" BSPT 1.1/4" BSPT(R) DN32 10.5 548,00 € / stück