Eriks

Wellendichtring NBR RST 80x110x12 Edelstahl 304 Feder

  • ERIKS:10012473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.

Max. Druck: 0,05 MPa Max.
Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Zur Liste hinzufügen

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,80 €

-

5+

21,60 €

25.00%

25+

20,16 €

30.00%

50+

17,28 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150