Wellendichtring Typ RST - Schaftdurchmesser >65 bis 570 mm
Standard Radialwellendichtring gemäß DIN 3760/3761 Bauform AS (ISO 6194/1) mit gummiertem Außenmantel, Spiralfeder und mit Staublippe. Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ R, jedoch mit zusätzlicher Staublippe. Dadurch hervorragend geeignet, wenn der Radialwellendichtring mit Sand, Staub, Schmutz und Ähnlichem in Berührung kommt. Der ERIKS-Typ RST ist in vielen metrischen und zölligen Abmessungen verfügbar.
Max. Druck: 0,05 MPa Max. Umfangsgeschwindigkeit: 30 m/s
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.