Eriks

Vorhang T55 matt ohne Saum TTM-T55-200x180

  • ERIKS:11820622
  • Hersteller:TTM-T55-200X180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schweißerschutzvorhang TransTac T55 (eurogrün)

• Schweißerschutzvorhänge nach DIN EN 1598 Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren. Rundum einreißfest gesäumt. Oberseite mit verstärkten Kunststoff-Ringösen. • Mitwachsendes System Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.

* Ungesäumt. Andere Abmessungen auf Anfrage.

* Ungesäumt. Andere Abmessungen auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Breite
2000 mm
Farbe
Grün
Gewicht
25 kg