• Schweißerschutzvorhänge nach DIN EN 1598
Anwendungsbereich: alle Schweißverfahren.
Rundum einreißfest gesäumt.
Oberseite mit verstärkten Kunststoff-Ringösen.
• Mitwachsendes System
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.
* Ungesäumt.
Andere Abmessungen auf Anfrage.




| Produkt | Breite [mm] | Farbe | Gewicht [kg] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweißvorhang Transtac T55, 180x130cm | 1300 | Grün | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | ||
| Vorhang T55 matt ohne Saum TTM-T55-200x180 | 2000 | Grün | 25 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Vorhang T55 matt ohne Saum TTM-T55-200x200 | 2000 | Grün | 22 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Schweißvorhang Transtac T55, 200x130cm | 1300 | Grün | 15 | Nicht im Webshop verfügbar |