Eriks

Umreifungsmaschine höhenverstellbar

  • ERIKS:23862006
  • Hersteller:17151
Image 1
Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

•    Umreifen in wenigen Sekunden
Die Bandenden werden miteinander verschweißt.
Automatische Bandzufuhr einstellbar.
Bandspannung stufenlos einstellbar.
•     Zeit- und Kostensparend
Umreift alle Paketgrößen ohne Umstellung, Umrüstzeiten entfallen.
Schon bei 20 Versendungen pro Tag rentiert sich die Anschaffung.
•     Technische Daten
Stromanschluss:    230 V.
Innendurchmesser Spule:    200 mm.
Abmessungen Maschine:    ca. 910x582x745 mm.
Gewicht Maschine:    85 kg.
Kapazität:    2,5 Sek./Umreifung.
Bandspannung max.:    65 kg.
Kleinste Packgröße:    60 mm.
Größte Packgröße:    unbegrenzt.
Bandbreite:    8–15 mm.

Zur Liste hinzufügen

1.915,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.240,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150