Umreifungsmaschine, höhenverstellbar• Umreifen in wenigen Sekunden
Die Bandenden werden miteinander verschweißt.
Automatische Bandzufuhr einstellbar.
Bandspannung stufenlos einstellbar.
• Zeit- und Kostensparend
Umreift alle Paketgrößen ohne Umstellung, Umrüstzeiten entfallen.
Schon bei 20 Versendungen pro Tag rentiert sich die Anschaffung.
• Technische Daten
Stromanschluss: 230 V.
Innendurchmesser Spule: 200 mm.
Abmessungen Maschine: ca. 910x582x745 mm.
Gewicht Maschine: 85 kg.
Kapazität: 2,5 Sek./Umreifung.
Bandspannung max.: 65 kg.
Kleinste Packgröße: 60 mm.
Größte Packgröße: unbegrenzt.
Bandbreite: 8–15 mm.