Eriks

Tiefenmessschieber digital 200mm

  • ERIKS:12741308
  • Hersteller:02026009
Image 1
Digital-Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Messbereich
von 0 bis 200 mm
Digitalanzeige
Ja
Alternativen
Product Image

FORTIS Tiefenmessschieber 150/0,01mm

  • ERIKS:14055026
  • Manufacturer:4317784737746

159,33 €/ Stückexkl. MwSt

186,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026