Eriks
FORTIS

FORTIS Tiefenmessschieber 150/0,01mm

  • ERIKS:14055026
  • Hersteller:4317784737746
Image 1
Digital-Tiefenmessschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich.
Zur Liste hinzufügen

159,33 €/ Stückexkl. MwSt

186,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS