Eriks

Stahlband-Umreifungsgerät für 13/16/19mm ohne Verschlusshülsen

  • ERIKS:23862007
  • Hersteller:4030198173152
Image 1
Stahlband-Umreifungsgerät, ohne Verschlusshülsen

•    Vertikal und horizontal verwendbar
Geeignet für eckige, mittelschwere bis schwere Pakete.
Manuelle Bedienung zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
•     Für verschiedene Bandbreiten
Geeignet für Stahlbänder 13, 16, 19 mm mit einer Dicke von 0,38–0,63 mm.
Verschlussart: ohne Verschlusshülsen.
Spannmethode: Mittels Transportrad.
Mindestauflagefläche: 160 mm.
Gewicht: 3,6 kg, 3 Jahre Garantie.

Zur Liste hinzufügen

1.590,71 €/ Stückexkl. MwSt

1.861,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150