Stahlband-Umreifungsgerät, ohne Verschlusshülsen• Vertikal und horizontal verwendbar
Geeignet für eckige, mittelschwere bis schwere Pakete.
Manuelle Bedienung zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern.
• Für verschiedene Bandbreiten
Geeignet für Stahlbänder 13, 16, 19 mm mit einer Dicke von 0,38–0,63 mm.
Verschlussart: ohne Verschlusshülsen.
Spannmethode: Mittels Transportrad.
Mindestauflagefläche: 160 mm.
Gewicht: 3,6 kg, 3 Jahre Garantie.