47,60 €/ Stückexkl. MwSt
55,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | GMV-W-C-W90 |
Material | AISI 316L |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 76.1 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2 mm |
Anschlusstyp | Rohrende |
Schlaucharmatur Typ | Winkel 90° |
Anschlussarmatur | ISO |
Größe Anschlussarmatur | 76,1x2,0 (72,1) |
Temperaturbereich | von -200 bis 538 °C |
Max. Betriebsdruck | 71 bar |