Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schweißbogen fig. 12498 Edelst...
Schweißbogen fig. 12498 Edelstahl 316L
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
AISI 316L
1
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
76.1
1
Dicke der zu schweißenden Spitze [mm]
2
1
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schweißbogen fig. 12498 Edelstahl 316L
Produkt
Material
Werkstoffqualität
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Werkstoffqualität
Außendurchmesser der Anschweißspitze [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweißkrümmer 90° Abb. 12498 316L ISO 76,1x2 mm Matt DN65
AISI 316L
76.1
47,60 €
/
stück
Anmelden