Eriks

Schlauch Vinida 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x4

  • ERIKS:10015908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA 40 BAR
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Biegeradius
152 mm
Rollenlänge
50 m
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C
Alternativen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment