Eriks

Schlauch Vinida Schwarz 40 bar, Rolle=50m, Innendurchmesser 13x4

  • ERIKS:12697250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
VINIDA ZWART
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
21 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C