Eriks

Schlauch Premium Multibar, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x4mm

  • ERIKS:10014834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Multibar Premium
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
11 bar
Min. Berstdruck
33 bar
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.36 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von -13 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein
Alternativen

3,64 €/ Meterexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

350 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026