3,64 €/ Meterexkl. MwSt
4,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
350 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Multibar Premium |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.31 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |