Eriks

Schlauch Polytube blau, Rolle=100m, Außendurchmesser 8x1

  • ERIKS:10014916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,29 €/ Meterexkl. MwSt

0,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polytube
Material Schlauch
PE
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
8 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Blau