Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Polytube blau, PE Pne...
Schlauch Polytube blau, PE Pneumatikschlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
4
1
6
1
Außendurchmesser [mm]
6
1
8
1
Farbe
Blau
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schlauch Polytube blau, PE Pneumatikschlauch
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Polytube blau, Rolle=100m, Außendurchmesser 6x1
Polytube
4
1
0,26 €
/
meter
Schlauch Polytube blau, Rolle=100m, Außendurchmesser 8x1
Polytube
6
1
0,29 €
/
meter
Anmelden