Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Polymetra Clear |
Innendurchmesser | 18 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Berstdruck | 24 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 58 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.3 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |