Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 18x3,5

  • ERIKS:15100311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,00 €/ Meterexkl. MwSt

10,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
18 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.28 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein