Eriks

Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 127x8mm

  • ERIKS:10014874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
143 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Min. Berstdruck
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
410 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
4.7 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein