78,84 €/ Meterexkl. MwSt
92,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | POLYMETRA |
Innendurchmesser | 127 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 143 mm |
Max. Betriebsdruck | 2 bar |
Min. Berstdruck | 6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 60 % |
Min. Biegeradius | 410 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 4.7 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |