Eriks

Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 120x8mm

  • ERIKS:11195683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
136 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
4.14 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C