Eriks

Schlauch POLYMETRA R=30m 120x7,7

  • ERIKS:15100260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,24 €/ Meterexkl. MwSt

88,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
POLYMETRA
Innendurchmesser
120 mm
Wandstärke
7.7 mm
Außendurchmesser
135.4 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Min. Berstdruck
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
375 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
4.4 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein