Eriks

Schlauch Manichem SD-UPE, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x6

  • ERIKS:14548044
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Manichem SD UPE
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
UPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Ja
Alternativen

45,44 €/ Meterexkl. MwSt

53,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

309,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026