45,44 €/ Meterexkl. MwSt
53,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
309,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Tekno SD |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 92 % |
Min. Biegeradius | 175 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -35 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Ja |