10,08 €/ Meterexkl. MwSt
11,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Eriflon 621-AS HW |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 9.25 mm |
Max. Betriebsdruck | 195 bar |
Min. Berstdruck | 780 bar |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.113 kg/m |
Material Seele | PTFE-AS |
Temperaturbereich | von -150 bis 260 °C |
Temperaturbereich °F | von -238 bis 500 °F |
Statisches Kabel | Nein |