Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch ERIFLON F621 AS
Schlauch ERIFLON F621 AS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
6.35
1
Max. Betriebsdruck [bar]
195
1
Min. Berstdruck [bar]
780
1
Min. Biegeradius [mm]
Geeignet für
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauch ERIFLON F621 AS
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Max. Betriebsdruck [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Max. Betriebsdruck [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch ERIFLON F621-AS HW DN06-1/4"
6.35
9.25
195
10,08 €
/
meter
Anmelden