2,39 €/ Meterexkl. MwSt
2,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
2088 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BLUE STAR |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Statisches Kabel | Nein |
14,98 €/ Meterexkl. MwSt
17,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026