Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch SEMPERIT S GOX ISO 38...
Schlauch SEMPERIT S GOX ISO 3821
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
8
1
63
1
Max. Betriebsdruck [bar]
20
2
Min. Biegeradius [mm]
40
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schlauch SEMPERIT S GOX ISO 3821
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch blau Star Rolle=100m 8x3,5
8
3.5
15
2,74 €
/
meter
Schlauch blau Star Rolle=50m 6,3x3,5
63
3.5
70
2,39 €
/
meter
Anmelden