Eriks

Schlauch blau Star Rolle=100m 8x3,5

  • ERIKS:11030783
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,74 €/ Meterexkl. MwSt

3,21 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BLUE STAR
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C
Statisches Kabel
Nein