Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ARMORVIN HNP |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 4.7 mm |
Außendurchmesser | 41.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 95 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -5 bis 65 °C |
11,59 €/ Meterexkl. MwSt
13,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
47,6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026