Eriks

Schlauch Polymetra Clear, Rolle=30m, Innendurchmesser 32x4.1mm

  • ERIKS:10014862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,59 €/ Meterexkl. MwSt

13,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

47,6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Polymetra Clear
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.1 mm
Außendurchmesser
40.2 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
75 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 65 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 149 °F
Statisches Kabel
Nein