Eriks

Schlauch Abraflex HD Food AS rl=10m 75x6

  • ERIKS:13338949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,27 €/ Meterexkl. MwSt

226,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abraflex-HD Food AS
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
2.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
195 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.46 kg/m
Material Seele
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein