Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Abraflex HD Food AS
Schlauch Abraflex HD Food AS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
75
1
100
1
Max. Betriebsdruck [bar]
1.8
1
2.21
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
100
2
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schlauch Abraflex HD Food AS
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Abraflex HD Food AS rl=10m 100x6,5
100
2.5
113
308,39 €
/
meter
Schlauch Abraflex HD Food AS rl=10m 75x6
75
2.5
91
193,27 €
/
meter
Anmelden