308,39 €/ Meterexkl. MwSt
360,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abraflex-HD Food AS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 113 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.8 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 272 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 2.27 kg/m |
Material Seele | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |